ブラインド カーテン 部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
128件の「ブラインド カーテン 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラインド 部品」、「家庭用 パーテーション」、「簡易ブラインド」などの商品も取り扱っております。
ブラインドコード TRUSCOランキング1位
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。材質/仕上ポリエステル長さ(m)30包装形態ボビン巻
1巻
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ポリエステル 8ダコード まつうら工業ランキング3位
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに包装形態ボビン巻
1巻
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラインド アルミ製 モノタロウランキング4位
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。アイボリー羽根幅(mm)25羽根厚さ(mm)0.16関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(862.5MB)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工ランキング5位
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート羽根幅(mm)25シリーズティオリオ
1本
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)



木目調のアルミブラインドなので操作が軽くサビに強いのが特徴。カーテンレールにも取付できます。(金具付属しております)。昇降コード・操作棒は右操作です。
用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し
1本
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ハニカム構造が窓と部屋の間に空気層を作る事により外気や外からの温度を跳ね返します。その為冷暖房効果アップしお部屋を快適に保ちます。操作コードは外れて安心セーフティホック付なのでお子様がいるお宅でも安心です。カーテンレールにも取付可能です。(金具付属しております)。操作コードは右操作です。
用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し シェード ハニカム
1本
3,490税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)25アイボリーシリーズカリーノ
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

レザーラインナップやオプションが豊富な製品。 レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」 軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。
高さ(mm)500~3000製品幅(mm)400~8000(片側(1台あたり)200~4000)関連資料(10.23MB)レールタイプH型(レール露出)サービス分類オーダー・加工
1セット
63,980税込70,378
6日以内出荷

1セット(3個)
539税込593
3日以内出荷

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷

タチカワブラインドブラケットスペーサー
用途窓枠上部の壁面に取り付ける場合、額縁との段差を解消するために使用します。
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
17,980税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ羽根幅(mm)25
1本
4,198税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

サイズ展開も豊富なスタンダードアルミブラインドです。光を取り入れながら、外からの視線を遮ることができます。カーテンレールにも取付可能。(金具付属しております)操作コードは外れて安心セーフティホック付なので小さなお子様でも安心です。昇降コード・操作棒は右操作です。
用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠しアイボリー
1本
3,490税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ブラインドを窓枠の上壁に取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します
幅(mm)27高さ(mm)33奥行(mm)12関連資料【取り扱い説明書】ブラケットスペーサー12.22(0.67MB) ブラケットスペーサー12使用例(0.03MB) ブラケットスペーサー(12・22)について(0.11MB)
1セット
179税込197
3日以内出荷

スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:25mm幅(mm)450~1800mm。5mm単位にて。(スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。高さ(mm)100~1800mm。10mm単位にて。タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能。操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB)サービス分類オーダー・加工
1台
16,460税込18,106
4日以内出荷